Appleton Electric Edsc250-r4w | Công tắc cốc 13v111 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDSC250-R4W, 2 Gang, Hub cấp dữ liệu, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DVC 13V111

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDSC250-R4W, 2 nhóm, Hub cấp dữ liệu, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DVC phần: EDSC250-R4WTham chiếu chéo: 13V111
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
€1,821.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm1 / 2 "
Phong cách HubNguồn cấp dữ liệu-Thru
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ / trung tâm
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng2
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổiĐường 4
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng6.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536509035
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyampsHPLoại chuyển đổiChiều rộngKích thước trung tâmPhong cách HubGắn kếtGiá cả
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110F1, 1 Gang, Hub cụt, Vận hành phía trước, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2 cực3"1"Ngõ cụtGắn lỗ€714.03
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110-F23, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 mã lực @ 120/240 VAC2 cực3"1"Ngõ cụtGắn lỗ€800.77
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 30A, 120 đến 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 mã lực @ 120/240 VACĐường 33"1"Ngõ cụtGắn lỗ€685.26
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACĐường 43"1"Ngõ cụtGắn lỗ€930.04
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS150F3W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACĐường 33"1 / 2 "Ngõ cụtGắn lỗ€792.30
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS150F4W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACĐường 43"1 / 2 "Ngõ cụtGắn lỗ€933.06
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACĐường 43"1 / 2 "Ngõ cụtGắn lỗ€930.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDSC250-R4W, 2 nhóm, Hub cấp dữ liệu, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC
€1,821.08 /đơn vị