Appleton Electric 88-356 | Công tắc Tumbler Eds Series 1 Gang 1 cực | 13u980 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, Front Operated, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DNM 88-356, 13U980

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, Front Operated, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DNM phần: EDS175F1Tham chiếu chéo: 88-356, 13U980
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
€666.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Phong cách HubNgõ cụt
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ / trung tâm
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng1
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổi1 cực
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8536509035
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, Front Operated, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC
€666.04 /đơn vị