Appleton Electric Eds11mc2 | Công Tắc Motor 20a 600v Hub cụt 1/2 2p | 13f808 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPLETON ELECTRIC EDS11MC2 Công tắc động cơ, 2 cực, 30A AC, Hub 1/2 inch, Hub cụt | AA4VME 13F808

APPLETON ELECTRIC Công tắc động cơ EDS11MC2, 2 cực, 30A AC, Hub 1/2 inch, Hub cụt

Trong kho
Khoản mục: AA4VME phần: EDS11MC2Tham chiếu chéo: 13F808
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
€904.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc định mức động cơ
dòng điện xoay chiều30 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC
Độ sâu5.31 "
Chiều cao7.03 "
HP@120V1
HP@240V2
Kích thước trung tâm1/2
Phong cách HubNgõ cụt
Tối đa Vôn600 VAC
Loại NEMA3, 7CD, 9EFG
Số đơn vị nhiệt yêu cầu1
Số băng đảng1
Số lượng cực2
Kiểu khởi độngHướng dẫn sử dụng
KiểuNhà máy kín
Chiều rộng3.72 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • HP@480V (3)
  • Tính năng đặc biệt: Truyền trong Hub

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố đơn vị nhiệt yêu cầudòng điện xoay chiềuĐộ sâuSố lượng cựcChiều caoHP@120VHP@240VKích thước trung tâmGiá cả
APPLETON ELECTRIC EDS11MC3 Công tắc động cơ, 3 cực, 30A AC, Hub 1/2 inch, Hub cụt | AA4VMF 13F809 EDS11MC3330 Ampe, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,271.13
APPLETON ELECTRIC EDS21MC2 Công tắc động cơ, 2 cực, 30A AC, Hub 3/4 Inch, Hub cụt | AA4VMQ 13F820 EDS21MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€917.18
APPLETON ELECTRIC EDS21MC3 Công tắc động cơ, 3 cực, 30A AC, Hub 3/4 inch, Hub cụt | AA4VMR 13F821 EDS21MC3330 Ampe, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,613.57
APPLETON ELECTRIC EDS31MC2 Công tắc động cơ, 2 cực, 30A AC, Hub 1 inch, Hub cụt | AA4VNB 13F838 EDS31MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,038.66
APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 Công tắc động cơ, 3 cực, 30A AC, Hub 1 inch, Hub cụt | AA4VNC 13F839 EDS31MC3330 Ampe, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,398.56
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2 Công tắc động cơ, 2 cực, 30A AC, Hub 1/2 Inch, Hub Feed-Thru | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,056.54
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC3 Công tắc động cơ, 3 cực, 30A AC, Hub 1/2 Inch, Hub Feed-Thru | AA4VNN 13F857 EDSC11MC3330 Ampe, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,510.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc động cơ EDS11MC2, 2 cực, 30A AC, Hub 1/2 inch, Hub cụt
€904.22 /đơn vị