Appleton Electric 11-600 | Công tắc Tumbler Eds Series 1 Gang 3 chiều | 13u944 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DLZ 11-600, 13U944

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS110-F3W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC

Trong kho
Khoản mục: AA6DLZ phần: EDS110-F3WTham chiếu chéo: 11-600, 13U944
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
€674.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Độ sâu4.69 "
Chiều cao4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm1"
Phong cách HubNgõ cụt
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ
NEMA Đánh giá7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng1
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Kích thước máy10, 11, 5, 6, 7, 8, 9
Loại chuyển đổiĐường 3
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Có thể khóa tấm đệm ở vị trí Bật hoặc Tắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trung tâmGắn kếtSố băng đảngXếp hạng an toànKích thước máyChiều rộngGiá cả
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS150-F3W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1/2 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DMX 28-350, 13U966 EDS150-F3W1 / 2 "Gắn lỗ1Hạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III-3"€657.04
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS175F3W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 3/4 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DNR 88-394, 13U984 EDS175F3W3 / 4 "Gắn lỗ / trung tâm1Hạng I, Khối 1, Nhóm B, C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III-3"€817.88
Công tắc lật APPLETON ELECTRIC EDS110F3W, 2 Gang, Hub cụt, Vận hành phía trước, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC | AA6DPD 59-407, 13U995 EDS110F3W1"Gắn lỗ / trung tâm2Hạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Phân khu 2, Nhóm B, C, D; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III-6.19 "€817.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC Công tắc lật EDS110-F3W, 1 Gang, Hub cụt, Hub 1 inch, 20A, 120 đến 277V AC
€674.98 /đơn vị