Apollo 95alf20301 | 95alf-203-01 | Van bi 20re29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 95ALF20301 Van bi đồng thau 2 mảnh hàn x hàn | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01

APOLLO VALVES Van bi 95ALF20301 Đồng thau 2 mảnh x Hàn

Trong kho
Khoản mục: AF6YXB phần: 95ALF20301Tham chiếu chéo: 20RE29 / 95ALF-203-01
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
€23.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThau
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủMSS SP-110
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép mạ
Loại xử lýLever
ID vòi1 / 2 "
Max. Sức ép600 CWP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuChất liệu bóngVật liệu cơ thểChất liệu ghếVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngKiểu kết nốiGiá cả
APOLLO VAN 95ALF10401 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìRPTFEĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPT€41.91
APOLLO VAN 95ALF10501 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìRPTFEĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPT€52.88
APOLLO VAN 95ALF20401 Van bi đồng thau 2 mảnh hàn x hàn | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMThauThauPTFEThau32 độ đến 250 độ F3 / 4 "Hàn x Hàn€34.36
APOLLO VAN 95ALF20501 Van bi đồng thau 2 mảnh hàn x hàn | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMThauThauPTFEThau32 độ đến 250 độ F1"Hàn x Hàn€51.12
VAN APOLLO 95ALF10301 Van bi, NPT 1/2 inch, Đồng thau | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€27.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi 95ALF20301 Đồng thau 2 mảnh x Hàn
€23.85 /đơn vị