vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 94ALF-108-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWM 20RE13

APOLLO VALVES 94ALF-108-01A Van bi bằng đồng thau 2 mảnh Npt x Npt

Trong kho
Khoản mục: AF6YWM phần: 94ALF-108-01ATham chiếu chéo: 20RE13
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
€169.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủMSS SP-110
Kiểu kết nốiNPT x NPT
Xử lý vật liệuThép mạ
Loại xử lýLever
ID vòi2"
Max. Sức ép600 CWP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F
Kích thước ống2"
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngChất liệu bóngPhong cách cơ thểKiểu kết nốiID vòiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
VAN APOLLO 94ALF-101-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Đồng thau mạ ChromeVan bi 2 PcNPT x NPT1 / 4 "600 CWP1 / 4 "-20 độ đến 450 độ F€16.94
VAN APOLLO 94ALF-102-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Đồng thau mạ ChromeNội tuyếnNPT x NPT3 / 8 "600 CWP3 / 8 "-20 độ đến 450 độ F€16.10
VAN APOLLO 94ALF-103-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Đồng thau mạ ChromeNội tuyếnNPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 độ đến 450 độ F€21.17
VAN APOLLO 94ALF-104-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Đồng thau mạ ChromeNội tuyếnNPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 độ đến 450 độ F€31.72
VAN APOLLO 94ALF-105-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Đồng thau mạ ChromeNội tuyếnNPT x NPT1"600 CWP1"-20 độ đến 450 độ F€50.18
VAN APOLLO 94ALF-106-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 thép không gỉNội tuyếnNPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 độ đến 366 độ F€89.95
VAN APOLLO 94ALF-107-01A Van bi đồng thau 2 mảnh Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 thép không gỉNội tuyếnNPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 độ đến 366 độ F€100.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-108-01A Van bi bằng đồng thau 2 mảnh Npt x Npt
€169.88 /đơn vị