vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 89-507-01 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DCM phần: 89-507-01Tham chiếu chéo: 1CKN8
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
€560.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép A108-Carbon mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýMùa xuân trở về
Max. Sức ép1500 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuMụcMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 89-503-01A Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01AThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi2000 psi1 / 2 "€231.59
VAN APOLLO 89-504-01A Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01AThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi2000 psi3 / 4 "€276.60
VAN APOLLO 89-505-01A Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01AThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi2000 psi1"€289.47
VAN APOLLO 89-506-01 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Thép không gỉVan bi1500 psi1.25 "€475.57
VAN APOLLO 89-508-01 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Thép không gỉVan bi1500 psi2"€705.21
VAN APOLLO 89501P01A Van Bi, BSPP 1/4 Inch, Thép Carbon, Lò Xo Trở Lại | CB2TQR 89501P01A-Van bi mùa xuân--€220.69
VAN APOLLO 8950208A Van Bi, NPT 3/8 Inch, Thép Carbon, Lò Xo Trở Về | CB2TQU 8950208A-Van bi mùa xuân--€228.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 89-507-01 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In
€560.84 /đơn vị