vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 86B-205-24 Ổ cắm van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ 1 In | AC8WCM 3EFE3

APOLLO VALVES Ổ cắm van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ 86B-205-24 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC8WCM phần: 86B-205-24Tham chiếu chéo: 3EFE3
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
€718.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi an toàn chống cháy
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệuThép không gỉ 300 Series
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1440 psi
Tối đa Áp suất hơi250psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuVết thương xoắn ốc PTFE
Chất liệu ghếNhiều con dấu
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Apollo 86B-205-24 là van bi nội tuyến an toàn cháy nổ lý tưởng để duy trì các điều kiện đóng ngắt chặt chẽ trong các sự cố hỏa hoạn. Nó được đánh giá ở mức 250 psi đối với hơi nước bão hòa và 1440 psi đối với nước, dầu và khí đốt.
  • Nó có thân vào đáy chống xì hơi để ngăn chặn sự gia tăng ngẫu nhiên của áp suất đầu vào và bao bì kiểu PTFE V nhiều mảnh có thể điều chỉnh để niêm phong thân và nắp ca-pô.
  • Van bi an toàn chống cháy này còn được trang bị thêm một bao bì bằng than chì và các miếng đệm được kiểm soát nén để cung cấp một tác động lò xo để ngăn chặn rò rỉ bên ngoài trong điều kiện nhiệt độ và áp suất dao động mạnh.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
APOLLO VAN 86B-204-24 Ổ cắm van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ 3/4 In | AC8WCL 3EFE2 86B-204-243 / 4 "€559.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Ổ cắm van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ 86B-205-24 1 In
€718.48 /đơn vị