Apollo 83b-245-01 | Van bi thép cacbon Ổ cắm nội tuyến 1 In | 1ckr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 83B-245-01 Van bi thép carbon Ổ cắm nội tuyến 1 In | AA9DDA 1CKR2

APOLLO VALVES 83B-245-01 Van bi thép cacbon Ổ cắm nội tuyến 1 trong

Trong kho
Khoản mục: AA9DDA phần: 83B-245-01Tham chiếu chéo: 1CKR2
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
€564.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệuThép không gỉ 300 Series
Loại xử lýĐòn bẩy với tấm khóa
Max. Sức ép1480 psi
Tối đa Áp suất hơi250psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếNhiều con dấu
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.73
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
APOLLO VAN 83B-243-01 Van bi thép carbon Ổ cắm nội tuyến 1/2 In | AA9DCY 1CKP9 83B-243-01Ổ cắm x Ổ cắm1 / 2 "€298.66
VAN APOLLO 83B248TD Van Bi, Kích Thước 2 Inch, 3 Cái, Thép Không gỉ, Bóng Và Thân | BY9YCP 83B248TD--€1,567.46
VAN APOLLO 83B248TR Van Bi, Kích Thước 2 Inch, 3 Cái, Thép Không gỉ, Bóng Và Thân | BY9YCQ 83B248TR--€1,566.16
APOLLO VALVES 83B248UL Van Bi, Kích Thước 2 Inch, 3 Miếng, Thép Đúc | BY9YCR 83B248UL--€1,533.99
VAN APOLLO 83B24490 Van Bi, Kích Thước 3/4 Inch, 3 Miếng, Thép Đúc, Dbl Pkd | BZ3ZAT 83B24490--€1,669.33
VAN APOLLO 83B244UL Van Bi, Kích Thước 3/4 Inch, 3 Miếng, Thép Đúc | BZ3ZAU 83B244UL--€412.00
APOLLO VALVES 83B244SR Van Bi, Kích Thước 3/4 Inch, 3 Miếng, Inox, Bóng Và Thân | BZ3ZAV 83B244SR--€542.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 83B-245-01 Van bi thép cacbon Ổ cắm nội tuyến 1 trong
€564.24 /đơn vị