vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 82LF24601 Van bi bằng đồng không chì hàn 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01

APOLLO VALVES Van bi đồng không chì 82LF24601 Hàn 1-1 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MDP phần: 82LF24601Tham chiếu chéo: 40D964 / 82LF-246-01
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
€295.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.25 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKích thước ốngKiểuGiá cả
APOLLO VAN 82LF24301 Van bi bằng đồng không chì hàn 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Hàn x Hàn1 / 2 "-1 / 2 "-€148.65
APOLLO VAN 82LF24401 Van bi bằng đồng không chì hàn 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Hàn x Hàn3 / 4 "-3 / 4 "-€182.82
APOLLO VALVES 82LF24501 Van bi bằng đồng không chì hàn 1 In | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Hàn x Hàn1"-1"-€232.23
APOLLO VAN 82LF24701 Van bi bằng đồng không chì hàn 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Hàn x Hàn1.5 "-1.5 "-€377.96
APOLLO VAN 82LF24801 Van bi bằng đồng không chì hàn 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Hàn x Hàn2"-2"-€775.23
APOLLO VAN 82LF24901 Van bi bằng đồng không chì hàn 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Hàn x Hàn2.5 "-2.5 "-€1,382.65
APOLLO VALVES 82LF24694 Van bi, Mối hàn 1-1/4 inch, Cổng đầy đủ, 3 miếng, Đồng | BY4GAN 82LF24694hàn-1 1/4 lbs.-Điểm dừng cân bằng€365.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi đồng không chì 82LF24601 Hàn 1-1 / 4 In
€295.77 /đơn vị