Apollo 82lf20701 | 82lf-207-01 | Van bi 40d958 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 82LF20701 Van bi bằng đồng không chì hàn 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01

APOLLO VALVES Van bi đồng không chì 82LF20701 Hàn 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MDH phần: 82LF20701Tham chiếu chéo: 40D958 / 82LF-207-01
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
€319.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome không chì
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau C27450LF
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.5 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.31
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKích thước ốngKiểuGiá cả
APOLLO VAN 82LF20301 Van bi bằng đồng không chì hàn 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Hàn x Hàn1 / 2 "-1 / 2 "-€112.32
APOLLO VAN 82LF20401 Van bi bằng đồng không chì hàn 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Hàn x Hàn3 / 4 "-3 / 4 "-€146.95
APOLLO VALVES 82LF20501 Van bi bằng đồng không chì hàn 1 In | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Hàn x Hàn1"-1"-€183.93
APOLLO VALVES 82LF20601 Van bi bằng đồng không chì hàn 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Hàn x Hàn1.25 "-1.25 "-€250.62
APOLLO VALVES 82LF20801 Van bi bằng đồng không chì hàn 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Hàn x Hàn2"-2"-€609.84
APOLLO VAN 82LF20901 Van bi bằng đồng không chì hàn 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Hàn x Hàn2.5 "-2.5 "-€1,112.40
APOLLO VALVES 82LF20201 Van Bi, Hàn Kích Thước 3/8 Inch, 3 Cái, Đầy Đủ Cổng, Đồng | BY7FEA 82LF20201hàn-3 / 8 "-Tiêu chuẩn€107.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi đồng không chì 82LF20701 Hàn 1-1 / 2 In
€319.40 /đơn vị