Apollo 82lf14401 | 82lf-144-01 | Van bi 40d948 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 82LF14401 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01

APOLLO VALVES 82LF14401 Van bi đồng không chì nội tuyến Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MCX phần: 82LF14401Tham chiếu chéo: 40D948 / 82LF-144-01
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
€172.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 400 độ F
UPC670750770326
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VALVES 82LF14301 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€145.25
APOLLO VAN 82LF14501 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€214.67
APOLLO VAN 82LF14701 Van bi đồng không chì Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€349.37
APOLLO VAN 82LF14801 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--€646.93
VAN APOLLO 82LF1411921 Van bi, Kích thước 1/4 inch NPT, 3 miếng, Đầy đủ cổng, Đồng, Khóa | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Tấm khóa, UHMWPE Trim (Không phải PTFE)€220.82
VAN APOLLO 82LF14121 Van Bi, Kích Thước 1/4 Inch NPT, 3 Cái, Đầy Đủ Cổng, Đồng | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE Trim (Không phải PTFE)€180.29
VAN APOLLO 82LF1421921 Van Bi, Kích Thước 3/8 Inch NPT, 3 Cái, Đầy Đủ Cổng, Đồng | BY7CKZ 82LF1421921FNPT-3 / 8 "Tấm khóa, UHMWPE Trim (Không phải PTFE)€220.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14401 Van bi đồng không chì nội tuyến Fnpt 3/4 In
€172.19 /đơn vị