Apollo 82lf-101-01 | Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/8 In | 40d936 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 82LF-101-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936

APOLLO VALVES 82LF-101-01 Van bi đồng không chì nội tuyến Fnpt 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MCJ phần: 82LF-101-01Tham chiếu chéo: 40D936
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
€102.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome không chì
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau C27450LF
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 82LF-102-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€102.87
APOLLO VAN 82LF-103-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.01
APOLLO VAN 82LF-104-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€142.63
APOLLO VAN 82LF-105-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€190.37
APOLLO VALVES 82LF-107-01 Van bi đồng không chì Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€309.89
APOLLO VALVES 82LF-108-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--€570.74
APOLLO VALVES 82LF-109-01 Van bi đồng không chì Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,088.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-101-01 Van bi đồng không chì nội tuyến Fnpt 1/8 In
€102.87 /đơn vị