Apollo 82143145763 | Van Bi, Kích Thước 1/2 Inch Npt, 3 Cái, Đồng, Thông Hơi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 82143145763 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, 3 Pieces, Bronze, Vent | CA4WTH

APOLLO VALVES 82143145763 Van bi, Kích thước 1/2 inch NPT, 3 miếng, Đồng, Lỗ thông hơi

Trong kho
Khoản mục: CA4WTH phần: 82143145763

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€152.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước máy1 / 2 "
Phong cáchBóng & Thân thép không gỉ 316
KiểuQuả cầu huyệt bên (một hướng)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng: Van bi ba cổng đầy đủ bằng đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 82-143-01 Van bi toàn cổng, bằng đồng, kích thước 1/2 inch | AK2HNX 8214301 82-143-01FNPT1 / 2 "-€152.78
RFQ
APOLLO VALVES 82-145-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 1 inch | AK2HNY 8214501 82-145-01FNPT1"-€265.76
RFQ
APOLLO VALVES 82-147-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 1-1/2 inch | AK2HNZ 8214701 82-147-01FNPT1.5 "-€458.24
RFQ
APOLLO VALVES 82-148-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 2 inch | AK2HPA 8214801 82-148-01FNPT2"-€748.36
RFQ
APOLLO VAN 821411957 Van bi, Kích thước 1/4 inch, 3 miếng, Đồng, Bóng và Thân, Tấm khóa | BY4BRJ 821411957FNPT1 / 4 "Tấm khóa, làm sạch oxy€168.15
VAN APOLLO 82141195760 Van bi, NPT 1/4 inch, Cổng đầy đủ, Đồng, 3 miếng, Tấm khóa | BY4BRK 82141195760FNPT1 / 4 "Tấm khóa€171.53
VAN APOLLO 82141193559 Van bi, NPT 1/4 inch, 3 miếng, Đồng, Tấm khóa | BY4BRL 82141193559FNPT1 / 4 "Tấm khóa€154.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 82143145763 Van bi, Kích thước 1/2 inch NPT, 3 miếng, Đồng, Lỗ thông hơi
€152.90 /đơn vị