vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 77VLF-145-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 1 In | AC6WMG 36N592

APOLLO VALVES 77VLF-145-01 Van bi bằng đồng chì thấp Nhấn 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC6WMG phần: 77VLF-145-01Tham chiếu chéo: 36N592
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
€138.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau ít chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn
Xử lý vật liệuThép mạ / Polyvinyl cách nhiệt
Loại xử lýLever
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp suất hơi15psi WSP
Hải cảngFull
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânKhông phát sinh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1"
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngXử lý vật liệuVật liệu gốcKích thước ốngGiá cả
APOLLO VAN 77VLF-103-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Đồng thau ít chìThép mạ / Polyvinyl cách nhiệtĐồng thau ít chì1 / 2 "€56.67
VAN APOLLO 77VLF-104-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Đồng thau ít chìThép mạ / Polyvinyl cách nhiệtĐồng thau ít chì3 / 4 "€74.96
APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 1 In | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Đồng thau ít chìThép mạ / Polyvinyl cách nhiệtĐồng thau ít chì1"€96.26
APOLLO VAN 77VLF-106-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Đồng thau ít chìThép mạ / Polyvinyl cách nhiệtĐồng thau ít chì1.25 "€173.20
APOLLO VAN 77VLF-107-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Đồng thau ít chìThép mạ / Polyvinyl cách nhiệtĐồng thau ít chì1.5 "€227.06
APOLLO VALVES 77VLF-108-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 2 In | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Đồng thau ít chìThép mạ / Polyvinyl cách nhiệtĐồng thau ít chì2"€363.85
APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Van bi đồng thau chì thấp Bấm 3 In | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Đồng thau ít chìThép mạ kẽm với tay cầm VinylĐồng thau ít chì3"€1,290.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-145-01 Van bi bằng đồng chì thấp Nhấn 1 In
€138.48 /đơn vị