vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES Van bi 77C14204A, NPT 3/8 inch, Đồng, Cổng đầy đủ, Mở rộng 2-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: CB7ZHU phần: 77C14204A

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€75.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước máy3 / 8 "
Phong cáchBóng & Thân thép không gỉ 316
KiểuMở rộng thân 2-1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng: Van bi bằng đồng, Cổng đầy đủ, Hạng nhà thầu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VALVES 77C24504A Van bi, Mối hàn 1 inch, Đồng, Cổng đầy đủ, Mở rộng 2-1/4 inch | BY4CPH 77C24504Ahàn1"Mở rộng thân 2-1 / 4 "€125.43
APOLLO VALVES 77C14550A Van bi, Size 1 Inch NPT, Đồng, Full Port, Khóa 2-1/4 Inch | BY9KXE 77C14550AFNPT1"Phần mở rộng thân khóa thép carbon 2-1 / 4 "€140.60
APOLLO VALVES 77C14594A Van bi, Kích thước 1 inch NPT, Màu đồng, Cổng đầy đủ, Mở rộng 2-1/4 inch | BY9KXF 77C14594AFNPT1"Điểm dừng cân bằng€121.86
APOLLO VALVES 77C14527A Van bi, Kích thước 1 inch NPT, Đồng, Cổng đầy đủ, Cần chốt, SS, Bóng và Thân | BY9KXG 77C14527AFNPT1"Đai và đai ốc khóa chốt bằng thép không gỉ€107.84
VAN APOLLO 77C14601A Van Bi, Kích Thước 1-1/4 Inch NPT, Đồng, Đầy Đủ Cổng, SS, Bóng Và Thân | BY9KXH 77C14601AFNPT1 1/4 lbs.Tiêu chuẩn€192.09
APOLLO VALVES 77C14611A Van bi, Kích thước 1-1/4 Inch NPT, Đồng, Đầy đủ cổng | BY9KXJ 77C14611AFNPT1 1/4 lbs.Tay cầm cách nhiệt Therma-Seal€251.71
APOLLO VALVES 77C14604A Van bi, Kích thước 1-1/4 inch NPT, Đồng, Đầy đủ cổng, Mở rộng 2-1/4 Inch | BY9KXK 77C14604AFNPT1 1/4 lbs.Mở rộng thân 2-1 / 4 "€230.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi 77C14204A, NPT 3/8 inch, Đồng, Cổng đầy đủ, Mở rộng 2-1 / 4 inch
€75.62 /đơn vị