vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 77-907-01 Van bi đồng Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2

APOLLO VALVES 77-907-01 Van bi đồng Nội tuyến Sae 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DBM phần: 77-907-01Tham chiếu chéo: 1CKK2
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
€238.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiSAE x SAE
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 77-902-01 Van bi đồng Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€51.84
APOLLO VAN 77-903-01 Van bi đồng Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€53.18
APOLLO VAN 77-904-01 Van bi đồng Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€94.88
APOLLO VAN 77-905-01 Van bi đồng Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€137.17
APOLLO VAN 77-906-01 Van bi đồng Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€175.68
APOLLO VAN 77-908-01 Van bi đồng Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€335.04
APOLLO VALVES 7790146 Van bi, Kích thước 1/4 inch, Boss O-Ring, Cổng đầy đủ, Đồng | BY4LXP 7790146Hàn 3 chiều-1 / 4 "Đòn bẩy khóa chốt, chỉ khóa ở vị trí đóng€98.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 77-907-01 Van bi đồng Nội tuyến Sae 1-1 / 2 In
€238.09 /đơn vị