Apollo 77-104-01 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | 2eek3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 77-104-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3

APOLLO VALVES 77-104-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB9NPP phần: 77-104-01Tham chiếu chéo: 2EEK3
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
€101.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiXử lý vật liệuKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 77-102-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl3 / 8 "--€45.36
VAN APOLLO 77-103-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTThép mạ1 / 2 "--€60.72
APOLLO VAN 77-105-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl1"--€148.16
VAN APOLLO 77-106-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl1.25 "--€160.26
VAN APOLLO 77-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl1.5 "--€230.80
APOLLO VALVES 77-108-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl2"--€452.63
APOLLO VALVES 77-109-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 2.5 inch | AK2BJH 7710901 77-109-01NPT--2.5 "-€1,047.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 77-104-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In
€101.67 /đơn vị