Apollo 75-107-01 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | 6fxz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 75-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4

APOLLO VALVES 75-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE8WKP phần: 75-107-01Tham chiếu chéo: 6FXZ4
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
€220.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcB16 Đồng thau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyNhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
VAN APOLLO 75-101-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 độ đến 450 độ F-€81.52
APOLLO VAN 75-102-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 độ đến 450 độ F-€83.59
VAN APOLLO 75-103-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 độ đến 450 độ F-€86.14
APOLLO VAN 75-104-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 độ đến 450 độ F-€137.64
APOLLO VAN 75-105-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 độ đến 450 độ F-€144.76
VAN APOLLO 75-106-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 độ đến 450 độ F-€198.80
APOLLO VALVES 75-108-01 Van bi đồng, Inline, FNPT, 2 Inch, Full-Port | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 độ đến 450 độ F-€290.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 75-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In
€220.93 /đơn vị