Apollo 72-104-01 | Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 3/4 In | 3rau3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 72-104-01 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3

APOLLO VALVES 72-104-01 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD2LLB phần: 72-104-01Tham chiếu chéo: 3RAU3
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
€209.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép carbon
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép3000 psig WOG
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThép carbon mạ Chrome
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếChất liệu bóngVật liệu cơ thểKích thước máyVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viKiểu kết nốiXử lý vật liệuGiá cả
VAN APOLLO 72-103-01 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEThép carbonThép carbon-Thép carbon mạ Chrome-20 độ đến 450 độ FFNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€167.09
VAN APOLLO 72-105-01 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEThép carbonThép carbon-Thép carbon mạ Chrome-20 độ đến 450 độ FFNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€285.31
VAN APOLLO 72-106-01 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEThép carbonThép carbon-Thép carbon mạ Chrome-20 độ đến 450 độ FFNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€408.28
VAN APOLLO 72-107-01 Van bi, 1-1/2 Inch, 3000 PSI, -20 đến 450 độ. F, Tay nắm đòn bẩy, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Polytetrafluoroetylen gia cốThépThép-Thép-20 độ. đến 450 độ. NSFNPT x FNPTThép€467.62
APOLLO VAN 72-108-01 Van bi thép carbon Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEThép carbonThép carbon-Thép carbon mạ Chrome-20 độ đến 450 độ FFNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€629.78
APOLLO VALVES 72-106-19 Van bi áp suất cao, FNPT, Thép cacbon, Kích thước 1.25 inch | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
RFQ
APOLLO VALVES 72-104-19 Van bi áp suất cao, FNPT, Thép cacbon, Kích thước 3/4 inch | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-€232.57
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 72-104-01 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 3/4 In
€209.53 /đơn vị