vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 71-505-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5

APOLLO VALVES 71-505-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DAB phần: 71-505-01Tham chiếu chéo: 1CKF5
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
€289.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ với tay cầm Vinyl
Loại xử lýMùa xuân trở về
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 71-501-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTVan bi1 / 4 "--€201.84
APOLLO VAN 71-502-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTVan bi3 / 8 "--€225.46
APOLLO VAN 71-503-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTVan bi1 / 2 "--€218.44
APOLLO VAN 71-504-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTVan bi3 / 4 "--€239.30
APOLLO VAN 71-506-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTVan bi1.25 "--€385.94
APOLLO VAN 71-507-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTVan bi1.5 "--€453.05
APOLLO VAN 71-508-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPTVan bi2"--€530.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 71-505-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In
€289.18 /đơn vị