Apollo 70lf-203-01 | Low Lead Bronze Ball Valve Solder 1/2 In | 5fwa6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 70LF-203-01 Van bi bằng đồng chì thấp hàn 1/2 In | AE3TJX 5FWA6

APOLLO VALVES 70LF-203-01 Van bi đồng chì thấp hàn 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE3TJX phần: 70LF-203-01Tham chiếu chéo: 5FWA6
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
€48.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome không chì
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng ít chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau C27450LF
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC670750427114
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu gốcChất liệu bóngVật liệu cơ thểNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngKiểuKiểu kết nốiXử lý vật liệuGiá cả
APOLLO VALVES 70LF20001 Van bi bằng đồng không chì hàn 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001Đồng thau C27450LFĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chì-50 độ đến 400 độ F3"-Hàn x HànThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€894.09
APOLLO VALVES 70LF-209-01 Van bi bằng đồng không chì hàn 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01Đồng thau C27450LFĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chì-50 độ đến 400 độ F2.5 "-Hàn x HànThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€758.72
APOLLO VALVES 70LF-20A-01 Hàn van bi bằng đồng không chì 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01Đồng thau C27450LFĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chì-50 độ đến 400 độ F4"-Hàn x HànThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€1,239.07
APOLLO VALVES 70LF24001 Van bi bằng đồng không chì hàn 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 thép không gỉ316 thép không gỉĐồng không chì-50 độ đến 400 độ F3"-Hàn x HànThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€1,235.51
APOLLO VAN 70LF-202-01 Van bi bằng đồng chì thấp hàn 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01Đồng thau C27450LFĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chì-20 độ đến 450 độ F3 / 8 "-Hàn x HànThép€48.16
APOLLO VAN 70LF-204-01 Van bi bằng đồng chì thấp hàn 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01Đồng thau C27450LFĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chì-20 độ đến 450 độ F3 / 4 "-Hàn x HànThép€73.91
APOLLO VAN 70LF-205-01 Van bi đồng chì thấp hàn nội tuyến 1 In | AE3TJZ 5FWA8 70LF-205-01Đồng thau C27450LFĐồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chì-20 độ đến 450 độ F1"-Hàn x HànThép€84.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-203-01 Van bi đồng chì thấp hàn 1/2 In
€48.64 /đơn vị