vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 70LF-108-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 2 In | AE3TJV 5FWA4

APOLLO VALVES Van bi đồng 70LF-108-01 Nội tuyến Fnpt 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE3TJV phần: 70LF-108-01Tham chiếu chéo: 5FWA4
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
€261.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome không chì
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng ít chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau C27450LF
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyChất liệu bóngVật liệu cơ thểVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viKiểuKiểu kết nốiXử lý vật liệuGiá cả
APOLLO VAN 70LF-100-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€1,174.86
APOLLO VAN 70LF-109-01 Van bi đồng không chì Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€869.06
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€1,334.60
VAN APOLLO 70LF-101-01 Van bi đồng chì thấp nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€51.69
APOLLO VAN 70LF-102-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€54.67
APOLLO VAN 70LF-103-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€47.39
APOLLO VAN 70LF-104-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€88.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi đồng 70LF-108-01 Nội tuyến Fnpt 2 In
€261.21 /đơn vị