Apollo 70lf-104-27 | Van bi 3/4 inch nội tuyến bằng đồng | 31ee53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 70LF-104-27 Ball Valve Bronze Inline 3/4 Inch Pipe | AG2BNU 31EE53

APOLLO VALVES Van bi 70LF-104-27 Ống đồng nội tuyến 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2BNU phần: 70LF-104-27Tham chiếu chéo: 31EE53
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
€87.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủMSS SP-110
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau không chì
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
UPC670750536519
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyChất liệu bóngVật liệu cơ thểVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viKiểuKiểu kết nốiXử lý vật liệuGiá cả
APOLLO VAN 70LF-100-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€1,085.98
APOLLO VAN 70LF-109-01 Van bi đồng không chì Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€748.49
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng không chìĐồng thau C27450LF-50 độ đến 400 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€1,149.46
VAN APOLLO 70LF-101-01 Van bi đồng chì thấp nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€44.52
APOLLO VAN 70LF-102-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€47.08
APOLLO VAN 70LF-103-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€40.82
APOLLO VAN 70LF-104-01 Van bi đồng chì thấp Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Đồng thau mạ Chrome không chìĐồng ít chìĐồng thau C27450LF-20 độ đến 450 độ F-FNPT x FNPTThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl€76.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi 70LF-104-27 Ống đồng nội tuyến 3/4 inch
€87.56 /đơn vị