Apollo 70-807-01 | Van bi đồng Fnpt X Mnpt 1-1/2 In | 1mmp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 70-807-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7

APOLLO VALVES 70-807-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AB2KYD phần: 70-807-01Tham chiếu chéo: 1MMP7
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
€183.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThau
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânKhông phát sinh
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
VAN APOLLO 70-801-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--€53.30
VAN APOLLO 70-802-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--€50.61
VAN APOLLO 70-803-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--€52.22
VAN APOLLO 70-804-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--€84.77
APOLLO VAN 70-805-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--€96.69
VAN APOLLO 70-806-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--€191.66
APOLLO VALVES 7080208 Van bi, cỡ 3/8 inch, màu đồng, nam sang nữ | BY3RQG 7080208NPT nam x nữ-3 / 8 "90 độ đảo ngược thân€51.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70-807-01 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In
€183.99 /đơn vị