Apollo 70-604-01 | Van bi đồng 3 chiều Fnpt X Fnpt 3/4 In | 1ckg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 70-604-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3

APOLLO VALVES 70-604-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DAJ phần: 70-604-01Tham chiếu chéo: 1CKG3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€73.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép400 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn L
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyChất liệu bóngKiểu kết nốiNhiệt độ. Phạm viKiểuXử lý vật liệuMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 70-601-01 Van bi, 1/4 inch, 400 PSI, -20 đến 450 độ. F, Tay nắm đòn bẩy, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-ThauFNPT x FNPT x FNPT-20 độ. đến 450 độ. NS-Thép400 psiCWP1 / 4 "€53.12
APOLLO VAN 70-602-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Đồng thau mạ ChromeFNPT x FNPT x FNPT-20 độ đến 450 độ F-Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl400 psi3 / 8 "€52.03
VAN APOLLO 70-603-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Đồng thau mạ ChromeFNPT x FNPT x FNPT-20 độ đến 450 độ F-Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl400 psi1 / 2 "€54.69
APOLLO VALVES 70-605-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Đồng thau mạ ChromeFNPT x FNPT x FNPT-20 độ đến 450 độ F-Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl400 psi1"€102.93
APOLLO VAN 70-606-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Đồng thau mạ ChromeFNPT x FNPT x FNPT-20 độ đến 450 độ F-Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl400 psi1.25 "€208.52
APOLLO VAN 70-607-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Đồng thau mạ ChromeFNPT x FNPT x FNPT-20 độ đến 450 độ F-Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl400 psi1.5 "€224.28
APOLLO VAN 70-608-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Đồng thau mạ ChromeFNPT x FNPT x FNPT-20 độ đến 450 độ F-Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl400 psi2"€302.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70-604-01 Van bi đồng 3 chiều Fnpt x Fnpt 3/4 In
€73.15 /đơn vị