Apollo 61lf-503-01 | Van kiểm tra bằng đồng không chì 1/2 inch | 40d887 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 61LF-503-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 1/2 inch | AD3THÁNG 40D887

APOLLO VALVES 61LF-503-01 Van một chiều không chì bằng đồng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3MAY phần: 61LF-503-01Tham chiếu chéo: 40D887
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
€51.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Tuân thủNSF61-G, NSF 383
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Dòng chảy1.4 gpm
Kích thước hex1-3 / 25 "
Chiều dài2 5 / 16 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Tối đa Áp lực nướcCWP không sốc 400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1 3 / 25 "
Chất liệu ghếEPDM
Kích thước máy1 / 2 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
UPC670750349409
Chiều rộng1 3 / 25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyChiều dàiKích thước máyGiá cả
APOLLO VAN 61LF-502-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 3/8 inch | AD3MAX 40D886 61LF-502-011.21 gpm2 5 / 16 "3 / 8 "€47.89
APOLLO VAN 61LF-504-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 3/4 inch | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 gpm2.875 "3 / 4 "€70.38
APOLLO VALVES 61LF50101 Van một chiều ghế mềm, kích thước 1/4 inch | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---€111.66
APOLLO VALVES 61LF50317 Van kiểm tra ghế mềm, kích thước 1/2 inch | BP3VJJ 61LF50317---€129.11
APOLLO VALVES 61LF504E05 Van một chiều ghế mềm, cỡ 3/4 inch | BP3VJK 61LF504E05---€169.83
APOLLO VAN 61LF50501 Van một chiều ghế mềm, cỡ 1 inch | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---€216.43
APOLLO VALVES 61LF50601 Van một chiều ghế mềm, cỡ 1-1/4 inch | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---€354.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-503-01 Van một chiều không chì bằng đồng 1/2 inch
€51.46 /đơn vị