Apollo 61lf-108-01 | Van kiểm tra bằng đồng không chì 2 inch | 40d885 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Van một chiều bằng đồng không chì 2 inch | AD3MAW 40D885

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Van một chiều không chì bằng đồng 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3MAW phần: 61LF-108-01Tham chiếu chéo: 40D885
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
€413.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Tuân thủNSF61-G, NSF 383
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Dòng chảy81 gpm
Kích thước hex3-17 / 25 "
Chiều dài6"
Vật chấtChì đồng miễn phí
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Tối đa Áp lực nướcCWP không sốc 400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể3 17 / 25 "
Chất liệu ghếRPTFE
Kích thước máy2"
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng3 17 / 25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Apollo 61LF-108-01 là van một chiều hình nón lý tưởng để sử dụng trong đập tràn hoặc các công trình thủy điện khác để phân tán nước xung quanh đầu hạ lưu và ngăn dòng chảy ngược của chất lỏng.
  • Nó có một RPTFE Ball-Cone được cấp bằng sáng chế với thiết kế chứa 15% thủy tinh để cung cấp một cơ sở đóng ngắt chặt chẽ với môi trường lỏng và khả năng chống lại các hóa chất khắc nghiệt.
  • Van một chiều hoạt động bằng lò xo này có thể được lắp đặt theo cả đường ngang và dọc có dòng chảy hướng lên.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 61LF-101-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 1/4 inch | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€58.63
APOLLO VAN 61LF-102-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 3/8 inch | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€63.58
APOLLO VAN 61LF-103-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 1/2 inch | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€51.66
APOLLO VAN 61LF-104-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 3/4 inch | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€73.09
APOLLO VALVES 61LF-105-01 Van một chiều bằng đồng không chì 1 inch | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€97.51
APOLLO VALVES 61LF-106-01 Van một chiều Đồng không chì 1-1/4 Inch | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€169.80
APOLLO VAN 61LF-107-01 Van một chiều Đồng không chì 1-1/2 Inch | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€234.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Van một chiều không chì bằng đồng 2 inch
€413.71 /đơn vị