Apollo 61lf-106-01 | Van kiểm tra bằng đồng không chì 1-1/4 Inch | 40d883 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 61LF-106-01 Van một chiều Đồng không chì 1-1/4 Inch | AD3MAU 40D883

APOLLO VALVES 61LF-106-01 Van một chiều Không chì Đồng 1-1 / 4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD3MAU phần: 61LF-106-01Tham chiếu chéo: 40D883
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
€164.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Tuân thủNSF61-G, NSF 383
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Dòng chảy44 gpm
Kích thước hex2-37 / 100 "
Chiều dài4.187 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Tối đa Áp lực nướcCWP không sốc 400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể2 37 / 100 "
Chất liệu ghếRPTFE
Kích thước máy1.25 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
UPC670750445958
Chiều rộng2 37 / 100 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 61LF-101-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 1/4 inch | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€50.51
APOLLO VAN 61LF-102-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 3/8 inch | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€60.34
APOLLO VAN 61LF-103-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 1/2 inch | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€49.78
APOLLO VAN 61LF-104-01 Van kiểm tra bằng đồng không chì 3/4 inch | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€70.42
APOLLO VALVES 61LF-105-01 Van một chiều bằng đồng không chì 1 inch | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€96.56
APOLLO VAN 61LF-107-01 Van một chiều Đồng không chì 1-1/2 Inch | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€246.09
APOLLO VALVES 61LF-108-01 Van một chiều bằng đồng không chì 2 inch | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€483.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-106-01 Van một chiều Không chì Đồng 1-1 / 4 Inch
€164.82 /đơn vị