Apollo 61-103-01 | Van một chiều lò xo côn côn 1/2 Đồng 1/7 | XNUMXcktXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 61-103-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1/2 | AA9DDQ 1CKT7

APOLLO VALVES 61-103-01 Van kiểm tra lò xo hình nón bằng đồng 1/2

Trong kho
Khoản mục: AA9DDQ phần: 61-103-01Tham chiếu chéo: 1CKT7
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
€45.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo hình nón
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Chiều dài2 5 / 16 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi125psi WSP
Tối đa Nhiệt độ.353 độ F
Tối đa Áp lực nướcCWP không sốc 400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1.125 "
Chất liệu ghếRPTFE
Kích thước máy1 / 2 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
UPC670750631979
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếKiểu kết nốiChiều caoKích thước máyChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực nướcGiá cả
APOLLO VAN 61-101-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€41.49
APOLLO VALVES 61-102-01 Van một chiều lò xo hình nón, kích thước 3/8 inch, màu đồng | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Polytetrafluoroetylen gia cốFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 độ. F400 psi€40.95
VAN APOLLO 61-104-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€59.97
APOLLO VALVES 61-105-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1 Inch | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€84.03
VAN APOLLO 61-106-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€136.50
VAN APOLLO 61-107-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€190.00
VAN APOLLO 61-108-01 Van một chiều lò xo hình nón 2 inch Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 độ FCWP không sốc 400 psi€290.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 61-103-01 Van kiểm tra lò xo hình nón bằng đồng 1/2
€45.47 /đơn vị