Apollo 61-102-01 | Van một chiều lò xo hình nón, kích thước 3/8 inch, màu đồng | 1ckt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 61-102-01 Van một chiều lò xo hình nón, kích thước 3/8 inch, màu đồng | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES Van một chiều lò xo hình nón 61-102-01, kích thước 3/8 inch, màu đồng

Trong kho
Khoản mục: AA9DDP phần: 61-102-01Tham chiếu chéo: 1CKT6
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
€40.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo hình nón
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Loại cơ thểNón bóng nội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Chiều cao1 1 / 8 "
Chiều dài2 1 / 8 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi125psi WSP
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Tối đa Áp lực nước400 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Định hướng gắn kếtNgang, dọc
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1.125 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Bảng thông số sản phẩmapollo-61-102-01.pdf
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPolytetrafluoroetylen gia cố
Kích thước máy3 / 8 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2 1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều lò xo hình nón Apollo 61-102-01 được sử dụng trong các hệ thống chất lỏng trong đó việc đảo ngược dòng chất lỏng hoặc khí có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc hoạt động kém hiệu quả. Van này ngăn chặn dòng chảy ngược, đảm bảo chất lỏng chảy theo một hướng. Đó là lý tưởng để duy trì hiệu quả hệ thống và ngăn ngừa ô nhiễm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van này có cấu trúc bằng đồng để tăng cường khả năng chống ăn mòn và độ bền.
  • Nó cung cấp thiết kế nội tuyến và một chiều cho dòng chất lỏng một chiều để ngăn chặn dòng chảy ngược và ô nhiễm hệ thống.
  • Van này đi kèm với kết nối FNPT x FNPT có ren để gắn chắc chắn vào đường ống có ren, giảm rủi ro rò rỉ.
  • Nó có áp suất bẻ khóa là 1/2 psi để bắt đầu kiểm soát dòng chảy chính xác.
  • Van này được trang bị lò xo bằng thép không gỉ để chống ăn mòn và mài mòn cho hiệu suất ổn định.
  • Nó còn có bộ phận giữ bằng đồng B16 được ASTM phê duyệt để tăng tính toàn vẹn về cấu trúc.
  • Van một chiều lò xo hình nón bi này có bi RPTFE chứa 15% thủy tinh để làm kín, đáng tin cậy và kéo dài tuổi thọ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để lắp van một chiều này?

A.

  • Chọn van một chiều phù hợp dựa trên yêu cầu của hệ thống của bạn.
  • Tắt hệ thống và giải phóng mọi áp lực.
  • Làm sạch và chuẩn bị các đầu ống nơi van sẽ được lắp đặt.
  • Kiểm tra dấu mũi tên của van để căn chỉnh hướng dòng chảy thích hợp.
  • Bôi keo dán ống hoặc băng ren vào ren của van.
  • Vặn van vào đường ống, đảm bảo vừa khít nhưng không siết quá chặt.
  • Sử dụng các công cụ thích hợp để cố định các kết nối mà không làm hỏng van.
  • Mở và đóng van một vài lần để đảm bảo chuyển động trơn tru.
  • Khởi động lại hệ thống và kiểm tra rò rỉ.
  • Thường xuyên kiểm tra van để vận hành và bảo trì đúng cách.

H. Tôi nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng van một chiều lò xo hình nón Apollo 61-102-01 này?

A.

  • Làm quen với các hướng dẫn và hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Lắp đặt van theo quy trình được khuyến nghị.
  • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như găng tay và kính bảo vệ mắt.
  • Kiểm tra chức năng của van trước khi đưa vào sử dụng.
  • Thường xuyên kiểm tra van xem có rò rỉ, mòn hoặc hư hỏng không.
  • Lưu giữ hồ sơ bảo trì và kiểm tra để tham khảo.
  • Tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn an toàn có liên quan.

Q. Làm cách nào để phát hiện rò rỉ ở van một chiều này?

A.

  • Tìm kiếm các dấu hiệu có thể nhìn thấy được của độ ẩm hoặc chất lỏng xung quanh các kết nối van.
  • Lắng nghe kỹ các âm thanh rít hoặc thoát ra của không khí/khí.
  • Áp dụng nước xà phòng vào các kết nối van. Bong bóng cho thấy rò rỉ.
  • Tăng nhẹ áp suất và theo dõi sự sụt giảm áp suất, cho thấy có rò rỉ.
  • Nếu không chắc chắn, hãy tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để đánh giá kỹ lưỡng.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếKiểu kết nốiChiều caoKích thước máyChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực nướcGiá cả
APOLLO VAN 61-101-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€41.49
APOLLO VAN 61-103-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€45.47
VAN APOLLO 61-104-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€59.97
APOLLO VALVES 61-105-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1 Inch | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€84.03
VAN APOLLO 61-106-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€136.50
VAN APOLLO 61-107-01 Van một chiều lò xo hình nón Đồng Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 độ FCWP không sốc 400 psi€190.00
VAN APOLLO 61-108-01 Van một chiều lò xo hình nón 2 inch Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 độ FCWP không sốc 400 psi€290.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van một chiều lò xo hình nón 61-102-01, kích thước 3/8 inch, màu đồng
€40.95 /đơn vị