Apollo 41-202-04 | Air Cock Fnpt X Fnpt Size 1/4 Inch | 2gmv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 41-202-04 Air Cock Fnpt x Fnpt Size 1/4 Inch | AB9YUX 2GMV8

APOLLO VALVES 41-202-04 Buồng khí Fnpt x Fnpt Kích thước 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9YUX phần: 41-202-04Tham chiếu chéo: 2GMV8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€36.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon gà trống
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Ống bên trong Dia.Không áp dụng
Max. Sức épXUẤT KHẨU PSIG
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại đáy (Đai ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
APOLLO VAN 41-650-01 Air Cock Kích thước Tay cầm đòn bẩy 1/8 inch | AB9YUN 2GMU9 41-650-01MNPT Vai lục giác x Mũi thẳngXUẤT KHẨU PSIG1 / 8 "-20 độ đến 500 độ F€8.65
APOLLO VAN 4142104 Air Cock, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BP2ZXU ACFTN12 4142104----€56.28
APOLLO VALVES 4120004 Air Cock, Kích thước 1/8 inch, Đồng thau | BP4XKZ 4120004----€73.08
APOLLO VAN 4121001 Air Cock, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BP4XLC ACMT12 4121001----€53.15
APOLLO VAN 4120224 Air Cock, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | BP4XLD 4120224----€91.69
APOLLO VAN 4121004 Air Cock, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BP4XLE ACMTN12 4121004----€58.49
APOLLO VALVES 4124001 Air Cock, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | BP4XLF ACM38 4124001----€42.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 41-202-04 Buồng khí Fnpt x Fnpt Kích thước 1/4 inch
€36.55 /đơn vị