Apollo 38-203-06 | Máy cắt chân không, Kích thước 1/2 inch, Fnpt, Chrome được đánh bóng bằng đồng, 125 Psi | 6kk04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES Máy cắt chân không 38-203-06, Kích thước 1/2 inch, FNPT, Chrome được đánh bóng bằng đồng thau, 125 PSI

Trong kho
Khoản mục: AE9LHK phần: 38-203-06Tham chiếu chéo: 6KK04
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
€51.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcđồng thau đánh bóng
Chiều cao2 5 / 8 "
Vật chấtcơ rôm
Max. Sức ép125 psi
Mfr. Loạt38-200
Loại sản phẩmBộ ngắt chân không
Niêm phongsilicone
Vật liệu con dấusilicone
Kích thước máy1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi212 độ F
Phạm vi nhiệt độ212 độ. F
UPC670750965135
Chiều rộng1 7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy cắt chân không Apollo 38-203-06 được sử dụng trong hệ thống ống nước và quy trình công nghiệp để ngăn chặn việc tạo ra chân không hoặc áp suất âm. Đó là lý tưởng để tránh hiện tượng hút ngược, có thể dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Van này duy trì sự cân bằng áp suất và ngăn ngừa các chất có hại tiềm tàng bị hút vào hệ thống đường ống dẫn nước.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có kết nối FNPT để đơn giản hóa việc cài đặt bằng cách cho phép đính kèm theo luồng an toàn.
  • Máy cắt chân không này có chiều cao 2-5/8 inch và có thiết kế nhỏ gọn để lắp đặt hệ thống ống nước dễ dàng.
  • Nó có thân bằng đồng thau với lớp mạ crôm sáng bóng để tăng độ bền, chống ăn mòn và vẻ ngoài thẩm mỹ.
  • Máy cắt chân không này có thể chịu được áp suất lên tới 125 psi để vận hành đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện áp suất vừa phải.
  • Nó cung cấp một con dấu silicon để ngăn van rò rỉ và thoát chất lỏng.

Phụ kiện tương thích:

  • Hướng về phía tây Cờ lê ống thẳng 4YR93: Cờ lê ống thẳng này thích hợp để lắp hoặc tháo máy cắt chân không Apollo 38-203-06.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng máy cắt chân không Apollo 38-203-06 này?

A.

  • Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh van để đảm bảo hoạt động tốt.
  • Thay thế kịp thời mọi bộ phận bị hư hỏng hoặc mòn.
  • Ở trong giới hạn áp suất quy định để ngăn ngừa sự cố.
  • Cố định các kết nối mà không dùng lực quá mạnh để tránh hư hỏng.
  • Theo dõi rò rỉ, hao mòn và các dấu hiệu xuống cấp.

Q. không Raptor Supplies cung cấp máy cắt chân không lớn hơn máy cắt chân không Apollo 38-203-06 này?

A. Có, những khách hàng đang tìm kiếm máy cắt chân không lớn hơn có thể lựa chọn 38-204-0138-204-01 máy cắt chân không có kích thước tổng thể là 3/4 inch.

Q. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn máy cắt chân không?

A.

  • Đảm bảo nó có thể hoạt động trong phạm vi nhiệt độ của hệ thống của bạn.
  • Xem xét liệu nó phù hợp cho việc lắp đặt theo chiều dọc hay chiều ngang.
  • Lựa chọn máy cắt chân không đáp ứng các tiêu chuẩn ngành.
  • Đánh giá mức độ dễ dàng để bảo trì và làm sạch van.
  • Xác nhận xem nó có ngăn chặn dòng chảy ngược và ô nhiễm một cách hiệu quả hay không.
  • Hãy lựa chọn những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtKích thước máyChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 38-201-01 Máy cắt chân không 1/4 inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Thau1 / 4 "21 / 32 "€46.42
APOLLO VAN 38-201-06 Máy cắt chân không 1/4 inch Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Polished Chrome1 / 4 "21 / 32 "€48.88
APOLLO VAN 38-202-06 Máy cắt chân không 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Polished Chrome3 / 8 "21 / 32 "€45.75
APOLLO VAN 38-203-01 Máy cắt chân không 1/2 inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Thau1 / 2 "1.88 "€47.66
APOLLO VAN 38-204-01 Máy cắt chân không 3/4 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Thau3 / 4 "2"€42.95
APOLLO VAN 38-204-06 Máy cắt chân không 3/4 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Polished Chrome3 / 4 "2"€59.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Máy cắt chân không 38-203-06, Kích thước 1/2 inch, FNPT, Chrome được đánh bóng bằng đồng thau, 125 PSI
€51.83 /đơn vị