Apollo 38-201-06 | Máy Hút Chân Không 1/4 Inch Fnpt 125 Psi | 6kj99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 38-201-06 Máy cắt chân không 1/4 inch Fnpt 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE9LCU phần: 38-201-06Tham chiếu chéo: 6KJ99
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
€48.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao2 5 / 16 "
Vật chấtPolished Chrome
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi212 độ F
UPC670750965074
Chiều rộng21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtKích thước máyChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 38-201-01 Máy cắt chân không 1/4 inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Thau1 / 4 "21 / 32 "€46.42
APOLLO VAN 38-202-06 Máy cắt chân không 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Polished Chrome3 / 8 "21 / 32 "€45.75
APOLLO VAN 38-203-01 Máy cắt chân không 1/2 inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Thau1 / 2 "1.88 "€47.66
APOLLO VALVES 38-203-06 Máy cắt chân không, Kích thước 1/2 inch, FNPT, Chrome được đánh bóng bằng đồng thau, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "cơ rôm1 / 2 "1 7 / 8 "€51.83
APOLLO VAN 38-204-01 Máy cắt chân không 3/4 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Thau3 / 4 "2"€42.95
APOLLO VAN 38-204-06 Máy cắt chân không 3/4 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Polished Chrome3 / 4 "2"€59.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 38-201-06 Máy cắt chân không 1/4 inch Fnpt 125 Psi
€48.88 /đơn vị