Apollo 38-103-01 | Máy Hút Chân Không 1/2 Inch Npt Đồng 125 Psi | 3hff4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 38-103-01 Máy cắt chân không 1/2 inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFN 3HFF4

APOLLO VALVES 38-103-01 Máy cắt chân không 1/2 inch Npt Bronze 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC9LFN phần: 38-103-01Tham chiếu chéo: 3HFF4
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
€54.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao2.5 "
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi212 độ F
UPC670750565298
Chiều rộng1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao chân không Apollo 38-103-01 là một phụ kiện thường được đặt trên van xả bồn cầu hoặc bồn tiểu để ngăn nước bị hút ngược vào hệ thống nước uống công cộng. Nó ngừng ô nhiễm khi áp suất của hệ thống nước uống công cộng giảm xuống.

Tính năng, đặc điểm:

  • Apollo 38-103-01 là một máy cắt chân không kiểu khí quyển được thiết kế để ngăn nước bị ô nhiễm hút ngược vào hệ thống nước uống được.
  • Máy cắt chân không áp suất Apollo này có đĩa đệm bằng silicon chịu nhiệt để cung cấp khả năng ngắt chặt chẽ với môi trường chất lỏng có lưu lượng thấp.
  • Nó có thể được sử dụng cho cả ứng dụng nước nóng và lạnh và có áp suất hoạt động tối đa là 125 psig.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Sự khác biệt giữa thiết bị ngăn dòng chảy ngược và thiết bị ngắt chân không là gì?

A. Bộ ngắt chân không là bộ phận ngăn dòng chảy ngược nối với vòi nước và ngăn nước chảy ngược vào hệ thống ống nước.

Q. Khi nào chúng ta sử dụng máy cắt áp suất chân không?

A. Bộ ngắt chân không áp suất (PVB) là thiết bị ngăn dòng chảy ngược được thiết kế để tiết kiệm nước không uống được (hoặc bị ô nhiễm) xâm nhập vào nguồn cấp nước và được sử dụng để đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn.

Q. Tên gọi khác của thiết bị ngăn dòng chảy ngược là gì?

A. Bộ ngăn dòng chảy ngược còn được gọi là van một chiều. Cụm van một chiều kép (DCVA) là một lựa chọn phổ biến khác để bảo vệ dòng chảy ngược trong cả hệ thống ống nước trong nhà và ngoài trời. Nó là công cụ ngăn dòng chảy ngược phổ biến nhất để sử dụng trong dòng hoặc ngầm.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước máyNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 38-101-01 Máy cắt chân không 1/4 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 độ F1 13 / 16 "€44.45
APOLLO VAN 38-102-01 Máy cắt chân không 3/8 Inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 độ F1 13 / 16 "€45.89
APOLLO VAN 38-104-01 Máy cắt chân không 3/4 Inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 độ F2.12 "€63.93
APOLLO VAN 38-105-01 Máy cắt chân không 1 Inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 độ F2.875 "€128.61
APOLLO VAN 38-106-01 Máy cắt chân không 1-1/4 Inch Npt Đồng | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180 độ F3.75 "€233.13
APOLLO VAN 38-107-01 Máy cắt chân không 1-1/2 Inch Npt Đồng | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 độ F3.75 "€247.67
APOLLO VAN 38-108-01 Máy cắt chân không 2 inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 độ F3.75 "€353.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 38-103-01 Máy cắt chân không 1/2 inch Npt Bronze 125 Psi
€54.82 /đơn vị