Apollo 38-102-01 | Máy Hút Chân Không 3/8 Inch Npt Đồng 125 Psi | 3hff3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 38-102-01 Máy cắt chân không 3/8 Inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFM 3HFF3

APOLLO VALVES 38-102-01 Máy cắt chân không 3/8 inch Npt Bronze 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC9LFM phần: 38-102-01Tham chiếu chéo: 3HFF3
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
€45.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao2.375 "
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi212 độ F
UPC670750565199
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước máyNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 38-101-01 Máy cắt chân không 1/4 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 độ F1 13 / 16 "€44.45
APOLLO VAN 38-103-01 Máy cắt chân không 1/2 inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 độ F1.187 "€54.82
APOLLO VAN 38-104-01 Máy cắt chân không 3/4 Inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 độ F2.12 "€63.93
APOLLO VAN 38-105-01 Máy cắt chân không 1 Inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 độ F2.875 "€128.61
APOLLO VAN 38-106-01 Máy cắt chân không 1-1/4 Inch Npt Đồng | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180 độ F3.75 "€233.13
APOLLO VAN 38-107-01 Máy cắt chân không 1-1/2 Inch Npt Đồng | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 độ F3.75 "€247.67
APOLLO VAN 38-108-01 Máy cắt chân không 2 inch Npt Đồng 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 độ F3.75 "€353.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 38-102-01 Máy cắt chân không 3/8 inch Npt Bronze 125 Psi
€45.89 /đơn vị