Apollo 36hlf20401 | Van Giảm Áp Lực Nước 3/4 Inch | 40d794 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN Giảm Áp APOLLO 36HLF20401 Van Giảm Áp Nước 3/4 Inch | AD3LXJ 40D794

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36HLF20401 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3LXJ phần: 36HLF20401Tham chiếu chéo: 40D794
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
€393.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao7"
Chiều dài4.125 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
LọcKhông
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
APOLLO VAN 36HLF20301 Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Van giảm áp lực nước4.125 "1 / 2 "€314.87
APOLLO VALVES 36HLF20501 Van Giảm Áp Nước 1 Inch | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Van giảm áp lực nước4 13 / 16 "1"€404.99
APOLLO VAN 36HLF20601 Van Giảm Áp Nước 1-1/4 Inch | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Van giảm áp lực nước6.75 "1.25 "€951.27
APOLLO VAN 36HLF20701 Van Giảm Áp Nước 1-1/2 Inch | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Van giảm áp lực nước6.75 "1.5 "€1,003.30
APOLLO VALVES 36HLF20801 Van Giảm Áp Nước 2 Inch | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Van giảm áp lực nước8.125 "2"€1,467.19
APOLLO VAN 36HLF20901 Van Giảm Áp Nước 2-1/2 Inch | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Van giảm áp lực nước8.125 "2.5 "€1,729.49
APOLLO VAN 36HLF20001 Van Giảm Áp Nước 3 Inch | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Van giảm áp lực nước10.375 "3"€3,023.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36HLF20401 3/4 inch
€393.68 /đơn vị