VALLEY CRAFT Máy đổ hộp F80192A2, Chiều cao thùng 36 ", Nắp tải 4000 Lb, Kích thước máng 36" X 36 "
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Kích thước máng | 36 "x 36" |
Chiều cao đổ | 36 " |
Chiều cao | 66 " |
Chiều dài | 60 " |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Chiều rộng | 51 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước máng | Chiều cao đổ | Chiều cao | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F80170A0 | 48 "x 51" | 72 " | 84 " | 6000 lbs. | 66 " | €16,564.23 | RFQ
|
F80171A1 | 48 "x 51" | 72 " | 84 " | 4000 lbs. | 66 " | €14,760.14 | RFQ
|
F80172A2 | 48 "x 51" | 72 " | 84 " | 2000 lbs. | 66 " | €12,956.05 | RFQ
|
F80173A3 | 36 "x 36" | 72 " | 84 " | 6000 lbs. | 51 " | €16,430.59 | RFQ
|
F80174A4 | 36 "x 36" | 72 " | 84 " | 4000 lbs. | 51 " | €14,626.50 | RFQ
|
F80175A5 | 36 "x 36" | 72 " | 84 " | 2000 lbs. | 51 " | €12,822.41 | RFQ
|
F80176A6 | 48 "x 51" | 60 " | 72 " | 6000 lbs. | 66 " | €15,829.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.