Apollo 30lf00801pr | Van Cổng 2 Inch Đồng Chì Thấp | 36n635 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 30LF00801PR Van cổng 2 inch Đồng chì thấp | AC6WPA 36N635

APOLLO VALVES Van cổng 30LF00801PR 2 inch đồng chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AC6WPA phần: 30LF00801PRTham chiếu chéo: 36N635
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
€483.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF 372
Kiểu kết nốiẤn Bản
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra6 45 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.0 độ đến 250 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống2"
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào11-9 / 32 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8481801060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoLoại gốc vanGiá cả
VAN APOLLO 30LF00301PR Van cổng 1/2 inch Đồng chì thấp | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Rising€129.64
VAN APOLLO 30LF00401PR Van cổng 3/4 Inch Đồng chì thấp | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Rising€146.44
VAN APOLLO 30LF00701PR Van cổng 1-1/2 Inch Đồng chì thấp | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Rising€320.07
VAN APOLLO 30LF03301PR Van cổng 1/2 inch Đồng chì thấp | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Không tăng€120.83
APOLLO VALVES 30LF03401PR Van cổng, 3/4 Inch, Đồng không chì | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Không tăng€136.82
VAN APOLLO 30LF03501PR Van cổng 1 Inch Đồng chì thấp | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Không tăng€172.03
VAN APOLLO 30LF03601PR Van cổng 1-1/4 Inch Đồng chì thấp | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Không tăng€241.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van cổng 30LF00801PR 2 inch đồng chì thấp
€483.28 /đơn vị