Apollo 20-251-00 | Đồng Hồ Đo Nước Kích Thước Ống 1/2 Inch Mnpt | 2eeu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 20-251-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2

APOLLO VALVES Kích thước ống đo nước 20-251-00 1/2 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AB9NRF phần: 20-251-00Tham chiếu chéo: 2EEU2
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
€159.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo nước
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Độ dài từ giữa đến trung tâm13.25 "
Kết nốiMNPT
Chiều dài kính12 "
Max. Sức ép200 psig ở 400 độ F
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Họa tiếtMẫu nặng
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu bánh xeThành phần nhựa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng đệm (EPDM)
  • Ống thủy tinh OD (5/8 ")
  • Số lượng thanh bảo vệ (2)
  • Đóng gói thân (TFE)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài từ giữa đến trung tâmChiều dài kínhKích thước đường ốngVật liệu bánh xeGiá cả
APOLLO VAN 20-204-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Nhôm€150.06
APOLLO VAN 20-205-00 Kích thước ống đo nước 1/2 Inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Thành phần nhựa€159.72
APOLLO VAN 20-207-00 Ống đo nước Kích thước 3/4 Inch Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Nhôm€183.26
APOLLO VAN 20-208-00 Ống đo nước Kích thước 3/4 Inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Thành phần nhựa€183.26
APOLLO VAN 20-250-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Nhôm€163.52
Đồng hồ đo nước APOLLO VALVES 2025003, cỡ 1/2 inch, màu đồng | BP2RUZ 2025003----€205.78
Đồng hồ đo nước APOLLO VALVES 2025103, cỡ 1/2 inch, màu đồng | BP3MJF 2025103----€205.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Kích thước ống đo nước 20-251-00 1/2 inch Mnpt
€159.57 /đơn vị