Apollo 20-207-00 | Đồng Hồ Đo Nước Kích Thước Ống 3/4 Inch Mnpt | 2eet8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 20-207-00 Ống đo nước Kích thước 3/4 Inch Mnpt | AB9NRC 2EET8

APOLLO VALVES Kích thước ống đo nước 20-207-00 3/4 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AB9NRC phần: 20-207-00Tham chiếu chéo: 2EET8
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
€183.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo nước
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Độ dài từ giữa đến trung tâm17.5 "
Kết nốiMNPT
Chiều dài kính16 "
Max. Sức ép200 psig ở 400 độ F
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Họa tiếtMẫu nặng
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu bánh xeNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Apollo 20-207-00 là thước đo nước được thiết kế để kiểm tra trực quan mức chất lỏng trong bể chứa dầu hoặc nồi hơi.
  • Nó có một ống thủy tinh dài 16 inch (được kết nối bên dưới hoặc phía trên đường nước của bể chứa) để chỉ mức chất lỏng và hai thanh bảo vệ để bảo vệ kính đo không bị vỡ ngẫu nhiên.
  • Đồng hồ đo được đăng ký CRN này còn được trang bị con dấu EPDM để chịu được nhiệt độ chất lỏng (nước, hơi nước, dầu silicon, xeton & dầu phanh) trong khoảng từ -20 đến 350 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài từ giữa đến trung tâmChiều dài kínhKích thước đường ốngVật liệu bánh xeGiá cả
APOLLO VAN 20-204-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Nhôm€150.06
APOLLO VAN 20-205-00 Kích thước ống đo nước 1/2 Inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Thành phần nhựa€159.72
APOLLO VAN 20-208-00 Ống đo nước Kích thước 3/4 Inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Thành phần nhựa€183.26
APOLLO VAN 20-250-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Nhôm€163.52
APOLLO VAN 20-251-00 Kích thước ống đo nước 1/2 inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Thành phần nhựa€159.57
Đồng hồ đo nước APOLLO VALVES 2025003, cỡ 1/2 inch, màu đồng | BP2RUZ 2025003----€205.78
Đồng hồ đo nước APOLLO VALVES 2025103, cỡ 1/2 inch, màu đồng | BP3MJF 2025103----€205.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Kích thước ống đo nước 20-207-00 3/4 inch Mnpt
€183.26 /đơn vị