Apollo 18c40129 | 18c-401-29 | Van giảm nhiệt độ và áp suất 3eex1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 18C40129 Van giảm nhiệt độ và áp suất Đầu vào 1/2 inch | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29

APOLLO VALVES 18C40129 Van giảm áp & nhiệt độ 1/2 Inch Inch

Trong kho
Khoản mục: AC8WAB phần: 18C40129Tham chiếu chéo: 3EEX1 / 18C-401-29
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
€55.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể6.25 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể1.125 "
BtuH15,000
Áp suất đặt nhà máy125 psi
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểBtuHKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều dài chânGiá cả
APOLLO VAN 18C40229 Van giảm nhiệt độ và áp suất Ổ cắm 3/4 inch | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Tiêu chuẩn€57.11
VAN APOLLO 18C402X39 Van giảm nhiệt độ và áp suất Đầu vào 3/4 inch | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39 18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Mở rộng€86.34
APOLLO VALVES 18C40236 Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, 125 Psi, phần tử 8 inch | BP2VTT TP834125 18C40236-----€47.06
APOLLO VAN 18C40230 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, 150 Psi, Phần tử 3 inch | BP2WCA TP334 18C40230-----€36.25
APOLLO VAN 18C40237 Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, 150 Psi, phần tử 8 inch | BP4EPJ TP834 18C40237-----€47.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 18C40129 Van giảm áp & nhiệt độ 1/2 Inch Inch
€55.98 /đơn vị