Apollo 1740204 | Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 3/4 Inch, 150 Psi | 3eex9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 1740204 Van giảm áp an toàn, kích thước 3/4 inch, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 1740204, kích thước 3/4 inch, 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8WAK phần: 1740204Tham chiếu chéo: 3EEX9 / 17-402-04
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
€35.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
BtuH934,000
Chất liệu đĩasilicone
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể3.25 "
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Chất liệu ghếsilicone
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHÁp suất đặt nhà máyGiá cả
APOLLO VALVES 1740203 Van giảm áp an toàn, kích thước 3/4 inch, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03 1740203791,000125 psi€35.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 1740204, kích thước 3/4 inch, 150 Psi
€35.04 /đơn vị