Apollo 1060634 | Van Giảm Áp An Toàn 1-1/4 Inch 150 Psi | 6kj75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 1060634 Van giảm áp an toàn 1-1/4 Inch 150 Psi | AE9LCA 6KJ75

APOLLO VALVES 1060634 Van giảm áp an toàn 1-1 / 4 Inch 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE9LCA phần: 1060634Tham chiếu chéo: 6KJ75
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
€225.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
BtuH8,725,000
Chất liệu đĩaĐồng thau ASTM B16
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1.25 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1.25 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể8.375 "
Chiều dài tổng thể5 1 / 16 "
Phạm vi áp15 đến 160 psi
Chất liệu ghếsilicone
Chất liệu lò xoGói Đồng
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever
UPC670750879166

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van xả an toàn Apollo 1060634 bảo vệ hệ thống cung cấp khỏi áp lực nước quá mức. Đó là lý tưởng cho nồi hơi và hệ thống cung cấp nước nóng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van xả an toàn Apollo 1060634 có màng ngăn đúc bằng vải gia cố để cách ly lò xo với nước.
  • Nó có một chỗ ngồi silicon trên cao để thoát nước.
  • Cấu trúc được chứng nhận ASTM B584 chống ăn mòn.
  • Nó có thể được cài đặt trước ở áp suất từ ​​15 đến 160 psig.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ASME Phần IV
  • CE
  • CRN
  • CSA
  • NB
  • PED

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Loại van này có loại cổng đầu vào và cổng ra nào?

A. FNPT.

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của van này là gì?

A. 0 đến 250 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN APOLLO 10-604-05 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 30 Psi Đồng | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€95.38
APOLLO VAN 10-604-10 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 50 Psi Đồng | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€90.35
APOLLO VAN 10-604-15 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 75 Psi Đồng | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€88.32
VAN APOLLO 10-604-20 Van giảm áp an toàn 3/4in 100 Psi Đồng | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€90.35
VAN APOLLO 10-604-25 Van giảm áp an toàn 3/4in 125 Psi Đồng | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€93.54
VAN APOLLO 10-604-34 Van giảm áp an toàn 3/4in 150 Psi Đồng | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€90.85
APOLLO VAN 10-605-05 Van giảm áp an toàn 1 inch 30 Psi Đồng | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€157.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 1060634 Van giảm áp an toàn 1-1 / 4 Inch 150 Psi
€225.50 /đơn vị