Apex Sz-10-19mm-5pk | Tuốc nơ vít 19mm Hex 1-9/16 Inch Pk5 | 22ph87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-10-19MM-5PK Vít 19mm Hex 1-9/16 Inch PK5 | AG9WED 22PH87

APEX-TOOLS Tua vít SZ-10-19MM-5PK Bit 19mm Hex 1-9 / 16 Inch PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WED phần: SZ-10-19MM-5PKTham chiếu chéo: 22PH87

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€180.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit xoắn
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitHex
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1 9 / 16 "
Kích thước điểm19.0mm
SAE hoặc Metricmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 5/8 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐộ dài bitKích thước ổ đĩaKích thước điểmSAE hoặc MetricChân Địa.Kích thước chânKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Mũi khoan chống camout Phillips #2 - Gói 250 | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€605.13
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Mũi chèn ổ đĩa Pozi số 2 Chiều dài 1 inch 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.32
APEX-TOOLS SZ-9-A Chèn Bit Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 Inch | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€28.48
APEX-TOOLS SZ-10-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€15.13
APEX-TOOLS SZ-11-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.43
APEX-TOOLS SZ-13-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.59
APEX-TOOLS SZ-17-A Chèn Bit Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 Inch | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tua vít SZ-10-19MM-5PK Bit 19mm Hex 1-9 / 16 Inch PK5
€180.86 /đơn vị