Apex 440-2-acr2x-250pk | Anti-camout Insert Bit Phillips #2 - Pk250 | 5rdj0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Mũi khoan chống camout Phillips #2 - Gói 250 | AE6EGM 5RDJ0

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Chèn Bit Phillips # 2 - Gói 250

Trong kho
Khoản mục: AE6EGM phần: 440-2-ACR2X-250PKTham chiếu chéo: 5RDJ0
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
€605.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitPhillips ACR
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuPhillips

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.73
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8207907585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐộ dài bitKích thước ổ đĩaKích thước điểmSAE hoặc MetricChân Địa.Kích thước chânKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Mũi chèn ổ đĩa Pozi số 2 Chiều dài 1 inch 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.32
APEX-TOOLS SZ-9-A Chèn Bit Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 Inch | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€28.48
APEX-TOOLS SZ-10-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€15.13
APEX-TOOLS SZ-11-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.43
APEX-TOOLS SZ-13-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.59
APEX-TOOLS SZ-17-A Chèn Bit Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 Inch | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.88
APEX-TOOLS SZ-18-A Mũi khoan Hex 7/16 Inch Chiều dài 7/8 inch | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€22.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Chèn Bit Phillips # 2 - Gói 250
€605.13 /đơn vị