Apex M-835-1pk | Giá đỡ mũi từ 3/8 Dr 5/16 X 1-1/2 In | 5wgj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS M-835-1PK Giá đỡ bit từ tính 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In | AE7ANZ 5WGJ1

APEX-TOOLS Giá đỡ mũi từ tính M-835-1PK 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE7ANZ phần: M-835-1PKTham chiếu chéo: 5WGJ1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€78.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ bit từ
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Chức năngĐể sử dụng với 5/16 "Hex Shank Insert Bit
Chiều dài1.5 "
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Loại lưu giữcó từ tính
Kích thước chân5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100130
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChức năngChiều dàiLoại lưu giữKích thước chânGiá cả
Giá đỡ mũi từ tính APEX-TOOLS M-838 3/8 Dr 1/4 x 1-1/2 In | AE7APA 5WGJ2 M-8383 / 8 "Để sử dụng với 1/4 "Hex Shank Insert Bit1.5 "có từ tính1 / 4 "€79.45
Giá đỡ mũi từ tính APEX-TOOLS M-855 1/2 Dr 5/16 x 2-3/4 In | AE7APB 5WGJ3 M-8551 / 2 "Để sử dụng với 5/16 "Hex Shank Insert Bit2.75 "có từ tính5 / 16 "€82.83
Giá đỡ bit từ tính APEX-TOOLS M-858 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 In | AE7APC 5WGJ4 M-8581 / 2 "Để sử dụng với 1/4 "Hex Shank Insert Bit2.75 "có từ tính1 / 4 "€77.81
Giá đỡ bit từ tính APEX-TOOLS M-490-4 Chiều dài 1/4 inch Hex 4 inch | AE8FQW 6CYU3 M-490-41/4 "HexĐể sử dụng với Bits Chèn Hex Shank4"Nam châm1 / 4 "€53.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Giá đỡ mũi từ tính M-835-1PK 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In
€78.96 /đơn vị