Apex M-490-2-or | Bit Holder 1/4 Inch 2 Inch Length Mag O-ring | 5ufg0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS M-490-2-OR Giá đỡ bit Vòng chữ O Mag dài 1/4 inch 2 inch | AE6PAP 5UFG0

APEX-TOOLS M-490-2-OR Bit Holder 1/4 Inch 2 Inch Length Mag O-ring

Trong kho
Khoản mục: AE6PAP Model: M-490-2-ORTham chiếu chéo: 5UFG0
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
€38.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ bit
Chiều dài2"
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Loại lưu giữTừ tính, O-Ring
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSố lượng các mảnhLoại lưu giữKích thước chânGiá cả
APEX-TOOLS M-490-2 Giá đỡ bit 1/4 inch Chiều dài 2 inch Mag | AE6PAK 5UFF6 M-490-22"1có từ tính1 / 4 "-
RFQ
APEX-TOOLS M-490-100PK Giá đỡ bit 1/4 inch Chiều dài 2.97 inch Mag - Gói 100 | AE6PAM 5UFF8 M-490-100PK2.97 "100có từ tính1 / 4 "€2,350.06
APEX-TOOLS M-490-6 Giá đỡ bit 1/4 inch Chiều dài 6 inch Mag | AE6PAN 5UFF9 M-490-66"1có từ tính1 / 4 "€52.72
APEX-TOOLS M-490-OR Giá đỡ bit Vòng chữ O Mag dài 1/4 inch 3 inch | AE6PAQ 5UFG1 M-490-HOẶC3"1Từ tính, O-Ring1 / 4 "€34.26
APEX-TOOLS UG-M-490 Giá đỡ bit 1/4 inch Chiều dài 2.97 inch Mag có nắp | AE6PBE 5UFH4 UG-M-4902.97 "1có từ tính1 / 4 "€155.86
Giá đỡ bit APEX-TOOLS UG-825 Chiều dài 1/4 inch 1 inch có nắp F | AE6PBF 5UFH5 UG-8251"1-1/4 "Nữ€143.51
Giá đỡ bit APEX-TOOLS UG-M-825 Chiều dài 1/4 inch 2.28 inch có nắp F | AE6PBG 5UFH6 UG-M-8252.28 "1có từ tính1/4 "Nữ€190.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS M-490-2-OR Bit Holder 1/4 Inch 2 Inch Length Mag O-ring
€38.67 /đơn vị