APEX-TOOLS M-490-2 Bit Holder 1/4 inch Chiều dài 2 inch Mag
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người giữ bit |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép |
Số lượng các mảnh | 1 |
Loại lưu giữ | có từ tính |
Kích thước chân | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.1 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Số lượng các mảnh | Loại lưu giữ | Kích thước chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-490-100PK | 2.97 " | 100 | có từ tính | 1 / 4 " | €2,350.06 | ||
M-490-6 | 6" | 1 | có từ tính | 1 / 4 " | €52.72 | ||
M-490-2-HOẶC | 2" | 1 | Từ tính, O-Ring | 1 / 4 " | €38.67 | ||
M-490-HOẶC | 3" | 1 | Từ tính, O-Ring | 1 / 4 " | €34.26 | ||
UG-M-490 | 2.97 " | 1 | có từ tính | 1 / 4 " | €155.86 | ||
UG-825 | 1" | 1 | - | 1/4 "Nữ | €143.51 | ||
UG-M-825 | 2.28 " | 1 | có từ tính | 1/4 "Nữ | €190.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.