Đỉnh 954-2x-5pk | Bit công suất vuông #2 1.94 - Pk5 | thứ 5v1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Bit công suất vuông #2 1.94 - Gói 5 | AE6EKY 5RDV1

APEX-TOOLS Bit công suất vuông 954-2X-5PK #2 1.94 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE6EKY phần: 954-2X-5PKTham chiếu chéo: 5RDV1
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
€18.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit1 15 / 16 "
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuGiải lao vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Tua Vít Ổ Điện Có Rãnh #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2€38.77
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Ổ đĩa nguồn Hex #1 1.94 - Gói 5 | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1€18.91
APEX-TOOLS 954-3X-5PK Bit công suất vuông #3 6 - Gói 5 | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3€19.79
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Mũi khoan điện #3 Chân vuông 1/4 inch PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3€52.19
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Bit nguồn #2 Chân vuông 1/4 inch PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2€32.55
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Mũi khoan điện #3 Chân vuông 1/4 inch PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3€35.41
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Bit nguồn #1 Chân vuông 1/4 inch PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1€40.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Bit công suất vuông 954-2X-5PK #2 1.94 - Gói 5
€18.38 /đơn vị